PHOENIX CONTACT - Conector conexión QUICKON QPD P 4PE6,0 12-20 BK - 1410387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1410387
Ref.Sonepar
872409
EAN
4046356929608
Conector, Conexión QUICKON, número de polos: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, negro, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 12 mm ... 20 mm