PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE ACOPLAMIENTO SF-7ES1N8A9LDL - 1605583
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1605583
Ref.Sonepar
254921
EAN
4046356253710
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector de acoplamiento de potencia M23, Serie P30, 4+3+PE, con junta para cable de Ø 7,5 mm ... 18,0 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


