PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE ALTA INTENSIDAD UHV 50-AS/AS - 2130017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 26...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 26...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 26...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 150 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2130017
Ref.Sonepar
534916
EAN
4017918052799
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
26...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
26...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
26...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
150 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...85 °C
Anchura:
32 mm
Profundidad:
95 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


