PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE BUS HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 16
Contactos de separación modular - 2.54 mm
Conexiones de separación modular - 2.54 mm
Entrada de intensidad nominal - 3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
67 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2896306
Ref.Sonepar
535061
EAN
4046356096744
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
16
Contactos de separación modular:
2.54 mm
Conexiones de separación modular:
2.54 mm
Entrada de intensidad nominal:
3 A
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


