PHOENIX CONTACT - Conector de bus para carriles ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector de bus para carriles ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1225375

Ref.Sonepar

819746

EAN

4063151317461

Conector de bus para carril, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: amarillo, montaje: carril DIN, artículos con contactos dorados, conector de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT