PHOENIX CONTACT - Conector de bus para carriles TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - 1156781

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector de bus para carriles TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1156781

Ref.Sonepar

924918

EAN

4063151159849

Conectores de bus para carril, color: gris claro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, Número de polos por fila: 8, paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 4 contactos en paralelo/4 contactos de serie