PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE COMPONENTES P-CO 1N4007/R-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enchufable
Anchura/dimensión rejilla - 5.2 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032457
Ref.Sonepar
240917
EAN
4046356172882
Método de montaje:
Enchufable
Anchura/dimensión rejilla:
5.2 mm
Color:
Gris
Conector de componentes, Longitud: 24 mm, Anchura: 5,2 mm, Altura: 22 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


