PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE COMPONENTES P-CO - 3036796
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enchufable
Anchura/dimensión rejilla - 5.2 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036796
Ref.Sonepar
234495
EAN
4017918929145
Método de montaje:
Enchufable
Anchura/dimensión rejilla:
5.2 mm
Color:
Gris
Soporte enchufable componentes. Conector de componentes, Corriente nominal: 6 A, Longitud: 24 mm, Anchura: 5,2 mm, Altura: 22 mm, Color: gris.


