PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE COMPONENTES ST-BE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enchufable
Anchura/dimensión rejilla - 6 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2802316
Ref.Sonepar
129183
EAN
4017918074401
Método de montaje:
Enchufable
Anchura/dimensión rejilla:
6 mm
Color:
Gris
Conector de componentes, para conexión de componentes bipolares en el borne de base, fijación con puntos de embornaje roscados, 19 mm de alto, máx. 16 A
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


