PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE CORTOCIRCUITO FBSRH 2-6

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE CORTOCIRCUITO FBSRH 2-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3033812

Ref.Sonepar

258161

EAN

4055626222202

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

6.2 mm

Color:

Rojo

Conector de cortocircuito, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT