PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE CORTOCIRCUITO KSS 3-6

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE CORTOCIRCUITO KSS 3-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0309523

Ref.Sonepar

230699

EAN

4017918001032

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

6 mm

Color:

Negro

Clavija de cortocircuito, Número de polos: 3, Color: negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT