PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE RECAMBIO PT-IQ-PTB-P

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE RECAMBIO PT-IQ-PTB-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Voltaje DC nominal - 24...0 V

  • Intensidad de carga nominal - 0.13 A

  • Termo control pro activo - sí

  • Con contacto de señalización remota - no

  • Señalización en el dispositivo - Óptico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2800989

Ref.Sonepar

535010

EAN

4046356665971

Voltaje DC nominal:

24...0 V

Intensidad de carga nominal:

0.13 A

Termo control pro activo:

sí

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Versión a prueba de explosiones:

no

Conector de recambio para el módulo de suministro y de aviso remoto PLUGTRAB PT-IQ-PTB...

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT