PHOENIX CONTACT - Conector de repuesto FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 2905473
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905473
Ref.Sonepar
535121
EAN
4046356950725
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
100 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
100 kA
Tensión continua máxima CA:
350 V
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión nominal CC:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
0.1 kA
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
0 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
0 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí
Apto para uso en exteriores:
no


