PHOENIX CONTACT - CONECTOR DE REPUESTO FLT-SEC-T1-350/25-P - 2905471
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema TT - sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 25 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 25 kA
Tensión continua máxima CA - 350 V
Tensión nominal CA - 240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905471
Ref.Sonepar
535120
EAN
4046356950688
Configuración del sistema TT:
sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
25 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
25 kA
Tensión continua máxima CA:
350 V
Tensión nominal CA:
240 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
25 kA
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí


