PHOENIX CONTACT - Conector de repuesto VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - 2905347
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 264 V
Nivel de protección contra tensión - 1.5 kV
Fusible de backup integrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905347
Ref.Sonepar
223425
EAN
4046356948210
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
264 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
Otros
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


