PHOENIX CONTACT - Conector de válvula SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 4 A
Material de superficie de contacto - Estaño
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1458525
Ref.Sonepar
383477
EAN
4046356638975
Número de polos:
3
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
4 A
Material de superficie de contacto:
Estaño
Grado de contaminación (valor):
3
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Temperatura de operación:
-25...85 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Mínimo número de ciclos de inserción:
50
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


