PHOENIX CONTACT - Conector de válvula SAC-5P-MR/AD-2L-SCO - 1458606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 4 A
Material de superficie de contacto - Estaño
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1458606
Ref.Sonepar
383478
EAN
4046356639057
Número de polos:
5
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
4 A
Material de superficie de contacto:
Estaño
Grado de contaminación (valor):
3
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Temperatura de operación:
-25...85 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Mínimo número de ciclos de inserción:
50


