PHOENIX CONTACT - Conector de válvula SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - 1544714
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Para diámetro exterior del cable - 5...10 mm
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 4 A
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1544714
Ref.Sonepar
252843
EAN
4046356116381
Número de polos:
3
Para diámetro exterior del cable:
5...10 mm
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Mínimo número de ciclos de inserción:
50


