PHOENIX CONTACT - Conector de válvula SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1527883
Ref.Sonepar
313273
EAN
4017918980955
Número de polos:
4
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Grado de contaminación (valor):
3
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Temperatura de operación:
-30...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Mínimo número de ciclos de inserción:
50


