PHOENIX CONTACT - Conector de válvula SACC-VB-3CON-M16/A-1LSV 110V - 1452152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tasa de voltaje - 110 V
Corriente asignada - 1.5 A
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1452152
Ref.Sonepar
144868
EAN
4046356536325
Número de polos:
3
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tasa de voltaje:
110 V
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
3
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Mínimo número de ciclos de inserción:
50


