PHOENIX CONTACT - Conector de válvula SACC-VB-3CON-M16/A-1LSV 230V - 1452165
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 1.5 A
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1452165
Ref.Sonepar
772592
EAN
4046356536332
Número de polos:
3
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
3
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Mínimo número de ciclos de inserción:
50
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


