PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE CA-00000002S00 - 1620541

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE CA-00000002S00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con pantalla - no

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1620541

Ref.Sonepar

534756

EAN

4046356828857

Con pantalla:

no

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Conector para equipos, pared delantera sin inserto de contactos, recto, bloqueo SPEEDCON, M23, junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, dimensiones de brida 25 mm x 25 mm