PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CA-06P1N8AT008 para cables - 1620209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1620209
Ref.Sonepar
534755
EAN
4046356818506
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Apantallado:
no
Conector enchuf. para cables, CA, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm, codificación:N