PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE CA-09P1N1280DN - 1619767
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de alojamiento - Recto
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 300 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1619767
Ref.Sonepar
746811
EAN
4046356821506
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
300 V
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Con conductor de protección:
no
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


