PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CA-12S1N8AT008S para cables - 1619356
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1619356
Ref.Sonepar
534744
EAN
4046356824897
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Apantallado:
no
Conector enchuf. para cables, CA, acodado, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm, codificación:N
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT