PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CA-12S1N8AT0DN para cables - 1620303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1620303
Ref.Sonepar
262731
EAN
4046356817738
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Apantallado:
no
Conector enchuf. para cables, CA, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm, codificación:N