PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE CA-17P1N1280DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Recto
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 150 V
Material de superficie de contacto - Oro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1619755
Ref.Sonepar
284960
EAN
4046356821629
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
150 V
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Con conductor de protección:
no
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


