PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CA-1RS1N8A8008 para cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1623840
Ref.Sonepar
657181
EAN
4055626228532
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Apantallado:
no
Conector enchuf. para cables, CA, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm, codificación:N
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT