PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 13.6 mm
Altura - 14.4 mm
Número de polos - 8
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1421126
Ref.Sonepar
205766
EAN
4055626254654
Anchura:
13.6 mm
Altura:
14.4 mm
Número de polos:
8
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.23...0.32 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no


