PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 13.65 mm
Altura - 53 mm
Número de polos - 6
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1406335
Ref.Sonepar
249349
EAN
4046356760713
Anchura:
13.65 mm
Altura:
53 mm
Número de polos:
6
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...0.34 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no


