PHOENIX CONTACT - Conector enchufable CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - 1414383
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Temperatura ambiente - 60...60 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Categoría de sobretensión (valor) - I
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1414383
Ref.Sonepar
243709
EAN
4055626025346
Número de polos:
8
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.1...0.2 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones que no sean de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no


