PHOENIX CONTACT - Conector enchufable de acoplamiento PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - 1017635

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable de acoplamiento PRC 3-FC-FS6 8-21 HR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 105...105 °C

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Material de superficie de contacto - Plata

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1017635

Ref.Sonepar

301939

EAN

4055626500775

Temperatura ambiente:

105...105 °C

Grado de contaminación (valor):

2

Material de superficie de contacto:

Plata

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Mínimo número de ciclos de inserción:

2000

Apantallado:

no

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo manual