PHOENIX CONTACT - Conector enchufable de potencia CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - 1421783
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 31 mm
Altura - 36 mm
Número de polos - 5
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tasa de voltaje - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1421783
Ref.Sonepar
383441
EAN
4055626280349
Anchura:
31 mm
Altura:
36 mm
Número de polos:
5
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...2.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Mecanismo de bloqueo:
Push pull
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Con sellado:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


