PHOENIX CONTACT - Conector enchufable de potencia SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable de potencia SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1107268

Ref.Sonepar

609402

EAN

4063151008475

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para diámetro exterior del cable:

6...8 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector de potencia, 4-polos, Conector macho recta M12, Codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, Contacto 4 en avance

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT