PHOENIX CONTACT - Conector enchufable GMVSTBR 2,5/3-ST-7,62
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 12
Contactos de separación modular - 7.62 mm
Conexiones de separación modular - 7.62 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor - 90° (vertical hacia arriba)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1832536
Ref.Sonepar
740236
EAN
4017918121921
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
12
Contactos de separación modular:
7.62 mm
Conexiones de separación modular:
7.62 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
630 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


