PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE M17 ST-3EP1N8AWQ00S - 1607675
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1607675
Ref.Sonepar
534740
EAN
4046356273824
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector Speedcon M17 Speedcon, 3+macho PE, recto, montaje en la pared delantera, O-Ring axial, fijación con 4 tornillos de Ø 2,7 mm.


