PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE MSTBA 2,5/15-G - 1757598
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 15
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
34 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1757598
Ref.Sonepar
25596
EAN
4017918030124
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
15
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5 mm
Conexiones de separación modular:
5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Diámetro de la clavija de conexión:
1 mm
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


