PHOENIX CONTACT - Conector enchufable MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 - 1788651

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable MVSTBU 2,5/14-GB-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...2.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1788651

Ref.Sonepar

675937

EAN

4017918043711

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...2.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Regleta base para c.enchuf.Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Paso: 5,08 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn, Montaje: Montaje directo.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT