PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para aparato delantero PRC FT25-0-HSG 690V AC negro - 1065795
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Temperatura ambiente - 105...105 °C
Temperatura de operación - -40...105 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1065795
Ref.Sonepar
301935
EAN
4055626728384
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Conector circular (lado del equipo), Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared delant., material carcasa: PPE, color: negro, tensión nominal: 690 V AC. Carcasa para conector sin inserto de contactos. Solicite los insertos de contactos adecuados conforme a la lista de accesorios


