PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para cable ST-3ES1N8A8K03S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para cable ST-3ES1N8A8K03S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - HB

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1618408

Ref.Sonepar

534743

EAN

4046356816700

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Apantallado:

sí

Conector enchufable para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 3+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: Sí, Diámetro de cable: 5 mm...9 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT