PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PARA CABLES - 1243211

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PARA CABLES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1243211

Ref.Sonepar

1017872

EAN

4063151398194

Conector para cables, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 9,2 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb<Â 0,1Â %)

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT