PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para cables M23-06S1N8A80DUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1629184
Ref.Sonepar
746856
EAN
4055626618173
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Apantallado:
no
Conector enchuf. para cables, M23 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 15 mm, codificación:N
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


