PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para cables SF-5ES1N8A80DUS

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para cables SF-5ES1N8A80DUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1618197

Ref.Sonepar

383542

EAN

4046356584456

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Apantallado:

sí

Conector enchufable para cables, Recto corto, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 5+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: Sí, Diámetro de cable: 7,5 mm...14 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT