PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PARA PLACA DE CIRC. IMPRESO - 1808816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 2
Contactos de separación modular - 5.08 mm
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1808816
Ref.Sonepar
1063180
EAN
4017918047160
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
2
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Material de superficie de contacto:
Estaño
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con conductor de protección:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


