PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PARA PLACA DE CIRC. IMPRESO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 5
Contactos de separación modular - 3.81 mm
Conexiones de separación modular - 3.81 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1897429
Ref.Sonepar
1203817
EAN
4017918164928
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
5
Contactos de separación modular:
3.81 mm
Conexiones de separación modular:
3.81 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Tasa de voltaje:
200 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.34...0.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.34...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


