PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para placa de circuito impreso 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT verde - 5600815

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para placa de circuito impreso 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...2.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5600815

Ref.Sonepar

645359

EAN

4046356606202

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...2.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT