PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para placa de circuito impreso BCH-500HS-8 GN BDWH:9-16 Q

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para placa de circuito impreso BCH-500HS-8 GN BDWH:9-16 Q

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conector - Conector fijado

  • Tipo de contacto - Pin

  • Material de superficie de contacto - Estaño

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5430206

Ref.Sonepar

535445

EAN

4055626321653

Modelo de conector:

Conector fijado

Tipo de contacto:

Pin

Material de superficie de contacto:

Estaño

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde blanquecino, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 8, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: BCH-HS, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, sistema enchufable: BASICLINE 2,5, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT