PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para placa de circuito impreso BCP-500-8 GN BDWH:9-16 Q verde blanquecino - 5430208

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable para placa de circuito impreso BCP-500-8 GN BDWH:9-16 Q verde blanquecino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...2.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5430208

Ref.Sonepar

535447

EAN

4055626321677

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...2.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde blanquecino, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 8, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: BCP, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: BASICLINE 2,5, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja