PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PC 4/3-G-7,62 - 1804807
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1804807
Ref.Sonepar
584492
EAN
4017918046248
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Contactos de separación modular:
7.62 mm
Conexiones de separación modular:
7.62 mm
Ángulo PCI/Contacto:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
630 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Diámetro de la clavija de conexión:
1.3 mm
Longitud de la clavija:
5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno


