PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 0.15 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Temperatura ambiente - 105...105 °C
Temperatura de operación - -40...105 °C
Con conexión con revestimiento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1409211
Ref.Sonepar
534502
EAN
4046356864336
Longitud de cable:
0.15 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con conexión con revestimiento:
no
Sección transversal del núcleo:
2.5 mm²
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


